Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - S-D-Schützkombination, 132kW, 230V50/60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - S-D-Schützkombination, 132kW, 230V50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC3D150P7

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110208085

Sonepar Artikelnummer

121169419

Hersteller Artikelnummer

LC3D150P7

Hersteller Typ

LC3D150P7

Hersteller Artikel Nr.:

LC3D150P7

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

450 mm

Höhe:

555 mm

Tiefe:

205 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

12.100 kg

Vormontierter TeSys D-Stern-Dreieck-Starter für Motoranwendungen bis 132kW@400V. Anlasser zur Plattenmontage, offene Version, bestehend aus 3 Schützen mit 230 V 50/60 Hz AC-Spulen, 1Ö eingebautem Hilfskontakt auf Stern, 1Ö auf Linie und 1S auf Dreieck und einem verzögerten Hilfsschalter. Ausgestattet mit vorverdrahteten Stern-Dreieck-Stromanschlüssen, ohne mechanische Verriegelung. Die maximale Betriebsrate beträgt 30 Anläufe pro Stunde und die maximale Startzeit 30 Sekunden. Der Schutz wird dringend empfohlen, wenn ein thermisches Überlastrelais hinzugefügt wird (separat zu bestellen).