Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - S3D 3-PUNKTSCHLIESSUNG H 600MM

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - S3D 3-PUNKTSCHLIESSUNG H 600MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYBTAS3D60

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480428357

Sonepar Artikelnummer

121171061

Hersteller Artikelnummer

NSYBTAS3D60

Hersteller Typ

NSYBTAS3D60

Hersteller Artikel Nr.:

NSYBTAS3D60

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.396 kg

S3D 3-Punktschliessung H 600mm.