Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - S3D 3-PUNKTSCHLIESSUNG H 700MM

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - S3D 3-PUNKTSCHLIESSUNG H 700MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYBTAS3D70

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480428371

Sonepar Artikelnummer

121171062

Hersteller Artikelnummer

NSYBTAS3D70

Hersteller Typ

NSYBTAS3D70

Hersteller Artikel Nr.:

NSYBTAS3D70

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.292 kg

S3D 3-Punktschliessung H 700mm.