SCHNEIDER ELECTRIC - S3DC H1000xL800xT300 geschlossene Tür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYS3DC10830
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 800 mm
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480314216
Sonepar Artikelnummer
121256843
Hersteller Artikelnummer
NSYS3DC10830
Hersteller Typ
NSYS3DC10830
Hersteller Artikel Nr.:
NSYS3DC10830
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
800 mm
Höhe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
300 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
34.200 kg


