SCHNEIDER ELECTRIC - S3DC H300xL200xT150 geschlossene Tür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYS3DC3215
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 200 mm
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480313974
Sonepar Artikelnummer
121256848
Hersteller Artikelnummer
NSYS3DC3215
Hersteller Typ
NSYS3DC3215
Hersteller Artikel Nr.:
NSYS3DC3215
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
200 mm
Höhe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
150 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
3.394 kg


