Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Sammelschiene 160A, Länge 560mm, für AK5

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Sammelschiene 160A, Länge 560mm, für AK5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AK5JB145

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 .. 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110576788

Sonepar Artikelnummer

121165635

Hersteller Artikelnummer

AK5JB145

Hersteller Typ

AK5JB145

Hersteller Artikel Nr.:

AK5JB145

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 .. 690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

560 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

24

RAL-Nummer:

7021

Breite:

82 mm

Höhe:

81 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.428 kg

Sammelschiene 160A. Es besteht aus 4 Leitern mit 24 Abgangseinheiten in Abständen von 18 mm. Er eignet sich für die Montage in einer Gehäusebreite von 800 mm.