SCHNEIDER ELECTRIC - Sammelschienenadapter, 25A, 3p, +2 DIN-Schiene 6TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK5PA232S
Polzahl - 3
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 .. 690 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110576962
Sonepar Artikelnummer
121165645
Hersteller Artikelnummer
AK5PA232S
Hersteller Typ
AK5PA232S
Hersteller Artikel Nr.:
AK5PA232S
Polzahl:
3
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 .. 690 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Kabel
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
ohne
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7021
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
106 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
190 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.815 kg


