SCHNEIDER ELECTRIC - Sammelschienenadapter, 25A, L3,N, +1 DIN-Schiene 3TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK5PA211N3
Polzahl - 1
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 .. 690 V
Phasenselektion - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110537420
Sonepar Artikelnummer
121165640
Hersteller Artikelnummer
AK5PA211N3
Hersteller Typ
AK5PA211N3
Hersteller Artikel Nr.:
AK5PA211N3
Polzahl:
1
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 .. 690 V
Phasenselektion:
Ja
Abgangsart:
Kabel
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
ohne
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7021
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
54 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
105 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.208 kg


