Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SAMMELSCHIENENSYSTEM SNAPIN 2 FACH 54MM

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SAMMELSCHIENENSYSTEM SNAPIN 2 FACH 54MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GV2G254A

  • Ausführung - Parallelschaltung

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606487541981

Sonepar Artikelnummer

121289664

Hersteller Artikelnummer

GV2G254A

Hersteller Typ

GV2G254A

Hersteller Artikel Nr.:

GV2G254A

Ausführung:

Parallelschaltung

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.000 kg

TeSys Schienensystem für Motorschutzschalter GV2. Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A. Abstand 45mm. Parallelverdrahtung von Motorstartergruppen bestehend aus Motorschutzschaltern GV2ME-A. Für die Verwendung mit Snap-in-Klemmen besteht er aus 4 Abgängen für die Parallelschaltung von 4 Geräten mit einem Abstand von 45 mm. Für die Versorgung der Sammelschienensysteme wird die Verwendung einer Klemmleiste GV2G1A empfohlen (separat zu bestellen). Schnelle, sichere und wartungsfreie Stromverbindung mit SnapIN Anschlussklemme. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte.