Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 210A 600V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 210A 600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ATS22C21S6U

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 55 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 110 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480211195

Sonepar Artikelnummer

121165674

Hersteller Artikelnummer

ATS22C21S6U

Hersteller Typ

ATS22C21S6U

Hersteller Artikel Nr.:

ATS22C21S6U

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

25.000 kg

Dieser Sanftanlasser Altistart 22 kann 3-Phasen-Asynchronmotoren im Netzanschluss versorgen. Er hat eine Nennleistung von 210A, eine Nennleistung von 60HP bis 200HP und eine Nennspannung von 230V bis 575V AC. Es ist für einfache und komplexe Maschinen wie Zentrifugal- und Kolbenpumpen, Ventilatoren, Schraubenkompressoren und Materialtransportgeräte konzipiert. Schlanker Formfaktor verbessert die Vielseitigkeit, ermöglicht die Montage in Rahmen jeder Art von Maschinen. Er verfügt über einen integrierten Bypass, der die Geräuschentwicklung und die Wärmeabgabe reduziert. Die Kompatibilität mit der SoMove-Software ermöglicht die einfache Übertragung von Konfigurationen und Einstellungen, sodass Ersatzteile schnell installiert werden können. Er sorgt für einen sanften Anlauf Ihrer Maschinen, vermeidet mechanische Beanspruchungen und verlängert deren Lebensdauer.