Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 480A 600V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 480A 600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ATS22C48S6U

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 480 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 132 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 250 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480211232

Sonepar Artikelnummer

121165678

Hersteller Artikelnummer

ATS22C48S6U

Hersteller Typ

ATS22C48S6U

Hersteller Artikel Nr.:

ATS22C48S6U

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

480 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

132 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

250 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

39.250 kg

Dieser Softstarter Altistart 22 kann Drehstrom-Asynchronmotoren in Netzanschluss mit einer Leistung von 480 Ampere, einer Nennleistung von 150 bis 400 PS und einer Nennspannung von 230 bis 575VAC speisen. Diese Soft-Start-/Soft-Stop-Einheit wurde entwickelt, um ein sanftes Starten und Stoppen von einfachen und komplexen Maschinen wie Kreisel- und Kolbenpumpen, Ventilatoren, Schraubenkompressoren und Förderanlagen zu ermöglichen. Es verfügt über einen PTC-Thermosondeneingang zur Erkennung von Motorüberhitzung sowie mehrere andere Motorüberwachungsfunktionen. Es bietet zudem einen integrierten Bypass und ist kompatibel mit der SoMove-Software, die das Speichern und Übertragen von Konfigurationseinstellungen ermöglicht.