Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 12A, 200-240V, 2,2-3 KW

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 12A, 200-240V, 2,2-3 KW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ATS01N212LU

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 240 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 2.2 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110667257

Sonepar Artikelnummer

120794811

Hersteller Artikelnummer

ATS01N212LU

Hersteller Typ

ATS01N212LU

Hersteller Artikel Nr.:

ATS01N212LU

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

12 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 240 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

2.2 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.420 kg

Dieser Altistart 01-Softstarter wird auf einer DIN-Schiene montiert und kann 3-Phasen-Asynchronmotoren mit einer Leistung von bis zu 12A speisen. Dieser Altistart 01 kann für eine Motornennleistung bis zu 3kW oder 3hp für 3 Phasen (200V bis 240V AC) verwendet werden. Dieser auf einer DIN-Schiene montierte Sanftanlasser ermöglicht den sanften Start von einfachen Maschinen wie Förderbändern, Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, automatischen Türen und Toren, kleinen Kränen und riemengetriebenen Maschinen. Er ist 45 mm breit, das macht ihn zu einem der kleinsten Softstarter auf dem Markt, er kann fast überall eingebaut werden. Er verfügt über einen integrierten Bypass, der die Geräuschentwicklung und die Wärmeabgabe reduziert. Einfaches Setup mit nur 2 Einstellungen: auch von Nicht-Fachleuten zu konfigurieren. Er sorgt für einen sanften Anlauf Ihrer Maschinen, vermeidet mechanische Beanspruchungen und verlängert deren Lebensdauer.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie