SCHNEIDER ELECTRIC - Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 12A, 440-480V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ATS01N212RT
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 460 .. 480 V
Funktion - eine Drehrichtung
Auslöseklasse - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110667271
Sonepar Artikelnummer
120794812
Hersteller Artikelnummer
ATS01N212RT
Hersteller Typ
ATS01N212RT
Hersteller Artikel Nr.:
ATS01N212RT
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
12 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
460 .. 480 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Auslöseklasse:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Ja
Drehmoment-Regelung:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.420 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


