Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATSU01, 9A, 200-480V, 1,5-4 KW

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATSU01, 9A, 200-480V, 1,5-4 KW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ATSU01N209LT

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 9 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 1.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 4 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110667097

Sonepar Artikelnummer

120246335

Hersteller Artikelnummer

ATSU01N209LT

Hersteller Typ

ATSU01N209LT

Hersteller Artikel Nr.:

ATSU01N209LT

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

9 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

1.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

4 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.454 kg

Der Altistart U01 ist ein Sanftanlauf-/Sanftauslaufgerät für 3-Phasen-Asynchronmotoren. Er ist in erster Linie für die Kombination mit TeSys U-Starter-Steuerungen vorgesehen. Es kann für einen Motor mit einer Nennleistung von bis zu 4 kW oder 5 PS für 3 Phasen (200 V bis 480 V AC) und bis zu 9 A verwendet werden. Mit einer Breite von 45 mm ist er einer der kleinsten Softstarter auf dem Markt. Er kann fast überall eingebaut werden. Er verfügt über einen integrierten Bypass, der die Geräuschentwicklung und die Wärmeabgabe reduziert. Die Schutzart ist IP20. Es wiegt 0,34 kg und hat die folgenden Abmessungen: 45 mm breit, 234 mm hoch, 150 mm tief. Der Altistart U01 ist für folgende einfache Anwendungen konzipiert: Förderbänder, Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, automatische Türen und Tore, kleine Kräne und riemengetriebene Maschinen. Es erfüllt die Normen IEC/EN 60947-4-2 und trägt die Zertifizierungen UL, CSA, C-Tick und CCC sowie die CE-Kennzeichnung. Es kann mit Hilfe des Leistungssteckers VW3G4104 einfach mit einer TeSys U Steuerung kombiniert werden. Er ist einfach auf einer DIN-Schiene zu installieren. Altistart 01 kombiniert Einfachheit mit einfacher Verkabelung, schneller Konfiguration und Effizienz. Geringerer Maschinenverschleiß und minimierte Wartungszeiten optimieren den Betrieb. Zusammen mit dem TeSys Modell U bietet er eine einzigartige Motorstarterlösung.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie