SCHNEIDER ELECTRIC - Satz 4 Edelstahl-Ösenschrauben M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSMXEB
Ausführung - Transportöse
Breite - 54 mm
Höhe - 73.5 mm
Tragfähigkeit - 340 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489749101
Sonepar Artikelnummer
121256958
Hersteller Artikelnummer
NSYSMXEB
Hersteller Typ
NSYSMXEB
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSMXEB
Ausführung:
Transportöse
Breite:
54 mm
Höhe:
73.5 mm
Tragfähigkeit:
340 kg
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
30 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.672 kg


