SCHNEIDER ELECTRIC - SATZ M. 2 EINFACHSCHIENEN 120X800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSQCR12080
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480372070
Sonepar Artikelnummer
121256971
Hersteller Artikelnummer
NSYSQCR12080
Hersteller Typ
NSYSQCR12080
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSQCR12080
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
20 mm
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.386 kg


