SCHNEIDER ELECTRIC - Satz mit 2 Einfachschienen 120x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSQCR12060
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480372063
Sonepar Artikelnummer
121256970
Hersteller Artikelnummer
NSYSQCR12060
Hersteller Typ
NSYSQCR12060
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSQCR12060
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
20 mm
Max. Belastbarkeit:
110 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.816 kg


