SCHNEIDER ELECTRIC - Satz mit 4 Füßen und Justierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAEBFZ
Ausführung - Standfuß für Arbeitsplatte
Geeignet für Gehäusebaubreite - 852 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1056 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480461798
Sonepar Artikelnummer
121170947
Hersteller Artikelnummer
NSYAEBFZ
Hersteller Typ
NSYAEBFZ
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAEBFZ
Ausführung:
Standfuß für Arbeitsplatte
Geeignet für Gehäusebaubreite:
852 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1056 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
350 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
900 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.642 kg


