SCHNEIDER ELECTRIC - Satz mit Etiketten, neutral 8X12 Bogen 80Stk. für LC1D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LAD22
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110468045
Sonepar Artikelnummer
120638833
Hersteller Artikelnummer
LAD22
Hersteller Typ
LAD22
Hersteller Artikel Nr.:
LAD22
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
8 mm
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
48219010
Gewicht:
0.027 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


