SCHNEIDER ELECTRIC - SATZ SCHARNIERE (2) FUER S3X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYHS3X
Scharnier innenliegend - Ja
Scharnier außenliegend - Nein
Max. Öffnungswinkel - 120 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480468353
Sonepar Artikelnummer
121171478
Hersteller Artikelnummer
NSYHS3X
Hersteller Typ
NSYHS3X
Hersteller Artikel Nr.:
NSYHS3X
Scharnier innenliegend:
Ja
Scharnier außenliegend:
Nein
Max. Öffnungswinkel:
120 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
0.128 kg


