Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Satz von 3 Verteilersteckern 3-polig für ISFT100-160

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Satz von 3 Verteilersteckern 3-polig für ISFT100-160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 49860

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430498605

Sonepar Artikelnummer

120250286

Hersteller Artikelnummer

49860

Hersteller Typ

49860

Hersteller Artikel Nr.:

49860

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.116 kg

Satz von 3 Verteilersteckern 3-polig für ISFT100-160. Produktserie: ISFT100 - Produkt oder Komponententyp: Verteilungsstecker - Kurzbezeichnung des Geräts: Mehrfachanschlussklemme - Beschreibung der Pole: 3P - Menge pro Satz: 3 Stück pro Satz. Ihr Nutzen: Sicherungslasttrennschalter von 32 A bis 800 A. Die bewährten Lasttrenner mit Sicherungskombinationen sind durch ihre besonders hohe mechanische und thermische Stabilität die richtige Auswahl, wenn die Verteileranlage hier hohe Ansprüche stellt. Neben Sicherheit sorgen einheitliche Maße und einfacher Systemaufbau für zügige Montagearbeiten.... Anwendungen: - Schalten, Trennen und Schützen von Last- und Motorabgängen - Niederspannungsverteilungen - Maschinensteuerungen.. Ihr Nutzen:
  • Hohe Zuverlässigkeit gegen Kurzschlüsse
  • Einfachheit und hohe Flexibilität auf Sammelschienensystemen
  • Öffnungs- und Schließvorgänge sind abhängig von der Aktion des Bedieners
  • Versorgung und Ansteuerung von Industriemotoren als lokale Trennvorrichtung
.. Anwendungen: Schutz und Steuerung von Niederspannungs-Elektroinstallationen:
  • Energieverteilung
  • Motorschutz
  • Öffentliche Verteilung (Stromversorger)
..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie