SCHNEIDER ELECTRIC - Schachtkasten XAL-F für die Aufzugsinspektion - 1 Pilzkopf Not-Aus pb- 1 NC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XALFKT64421
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118362178
Sonepar Artikelnummer
121173886
Hersteller Artikelnummer
XALFKT64421
Hersteller Typ
XALFKT64421
Hersteller Artikel Nr.:
XALFKT64421
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Gehäusefarbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.158 kg


