SCHNEIDER ELECTRIC - Scharniere für Abdeckungstiefe v. 20mm. In Thermoplast-PC mit Schrauben.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAEDH20TB
Scharnier innenliegend - Nein
Scharnier außenliegend - Ja
Max. Öffnungswinkel - 200 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480166402
Sonepar Artikelnummer
121170950
Hersteller Artikelnummer
NSYAEDH20TB
Hersteller Typ
NSYAEDH20TB
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAEDH20TB
Scharnier innenliegend:
Nein
Scharnier außenliegend:
Ja
Max. Öffnungswinkel:
200 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.028 kg


