Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Scharniere für Abdeckungstiefe v. 40mm. In Thermoplast-PC mit Schrauben.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Scharniere für Abdeckungstiefe v. 40mm. In Thermoplast-PC mit Schrauben.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYAEDH40TB

  • Scharnier innenliegend - Nein

  • Scharnier außenliegend - Ja

  • Max. Öffnungswinkel - 200 °

  • Scharnier justierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480166419

Sonepar Artikelnummer

121170951

Hersteller Artikelnummer

NSYAEDH40TB

Hersteller Typ

NSYAEDH40TB

Hersteller Artikel Nr.:

NSYAEDH40TB

Scharnier innenliegend:

Nein

Scharnier außenliegend:

Ja

Max. Öffnungswinkel:

200 °

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.036 kg

Scharniere für Abdeckungstiefe v. 40mm. In Thermoplast-PC mit Schrauben.