SCHNEIDER ELECTRIC - Scharniere SD Kompakt-Schaltpult

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYHSD
Scharnier innenliegend - Ja
Scharnier außenliegend - Nein
Max. Öffnungswinkel - 120 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480521614
Sonepar Artikelnummer
121256763
Hersteller Artikelnummer
NSYHSD
Hersteller Typ
NSYHSD
Hersteller Artikel Nr.:
NSYHSD
Scharnier innenliegend:
Ja
Scharnier außenliegend:
Nein
Max. Öffnungswinkel:
120 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.308 kg


