SCHNEIDER ELECTRIC - SCHIEBEMUTTER DURCHM -

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AF1CF56
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 5
Gewindeart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110543179
Sonepar Artikelnummer
121165597
Hersteller Artikelnummer
AF1CF56
Hersteller Typ
AF1CF56
Hersteller Artikel Nr.:
AF1CF56
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Gewindeart:
sonstige
Mit Feder:
Nein
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Mit Spannplatte:
Nein
Mit Sechskantmutter:
Nein
Mit Gewindeende:
Nein
Einklickbar:
Nein
Werkstoff des Klickbefestigungselements:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.010 kg


