Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SCHIEBEMUTTER DURCHM -

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SCHIEBEMUTTER DURCHM -

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AF1CG5

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110543223

Sonepar Artikelnummer

121165599

Hersteller Artikelnummer

AF1CG5

Hersteller Typ

AF1CG5

Hersteller Artikel Nr.:

AF1CG5

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

5

Gewindemaß (imperial):

1/4 Zoll

Geeignet für Materialstärke:

1.5 mm

Mit Schraube:

Nein

Mit Erdungsanschluss:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.007 kg

PanelSeT CRN, 100 Stk. Clipsmuttern. ISO-Gewinde M5. Montagezubehör für Tragschienen AM1-DP. Montagehalterung 35 mm symmetrische Schiene. Aufsteckbare Mutter.