SCHNEIDER ELECTRIC - SCHIEBEMUTTER DURCHM -

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AF1CG6
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110543209
Sonepar Artikelnummer
121165600
Hersteller Artikelnummer
AF1CG6
Hersteller Typ
AF1CG6
Hersteller Artikel Nr.:
AF1CG6
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Geeignet für Materialstärke:
1.5 mm
Mit Schraube:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.006 kg


