SCHNEIDER ELECTRIC - SCHIEBEMUTTER DURCHM -

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AF1EA6
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110570083
Sonepar Artikelnummer
121165602
Hersteller Artikelnummer
AF1EA6
Hersteller Typ
AF1EA6
Hersteller Artikel Nr.:
AF1EA6
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Geeignet für Materialstärke:
0 mm
Mit Schraube:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.004 kg


