Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SCHILD ALU 40X43 SW

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SCHILD ALU 40X43 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KN244

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - Englisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121253188

Hersteller Artikelnummer

9001KN244

Hersteller Typ

9001KN244

Hersteller Artikel Nr.:

9001KN244

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

schwarz

Form:

rund

Außendurchmesser:

30 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83100000

Gewicht:

0.005 kg

Aluminium-Bezeichnungsschild (40 x 43 mm), Schwarz, für Befehls- und Meldegeräte.