Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SCHILD GE D=45MM

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SCHILD GE D=45MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB6Y7130

  • Wörtlicher Aufdruck - Stop

  • Sprache des Aufdrucks - Französisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110071580

Sonepar Artikelnummer

121176324

Hersteller Artikelnummer

ZB6Y7130

Hersteller Typ

ZB6Y7130

Hersteller Artikel Nr.:

ZB6Y7130

Wörtlicher Aufdruck:

Stop

Sprache des Aufdrucks:

Französisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

45 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.001 kg

Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.