Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schild, Ø 30, 30MM TYP K, neutral

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schild, Ø 30, 30MM TYP K, neutral

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KN105RP

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901055747

Sonepar Artikelnummer

121164955

Hersteller Artikelnummer

9001KN105RP

Hersteller Typ

9001KN105RP

Hersteller Artikel Nr.:

9001KN105RP

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

rot

Form:

rechteckig

Außendurchmesser:

30 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Schild, Ø 30, 30MM TYP K, neutral - 9001KN105RP