Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schild - Ø 30 - 40 x 43 mm - STOP

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schild - Ø 30 - 40 x 43 mm - STOP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KN202

  • Wörtlicher Aufdruck - Stop

  • Sprache des Aufdrucks - Englisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901915119

Sonepar Artikelnummer

121164965

Hersteller Artikelnummer

9001KN202

Hersteller Typ

9001KN202

Hersteller Artikel Nr.:

9001KN202

Wörtlicher Aufdruck:

Stop

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

rot

Form:

rechteckig

Außendurchmesser:

30 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

43 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83100000

Gewicht:

0.005 kg

Schild - Ø 30 - 40 x 43 mm - STOP - 9001KN202