SCHNEIDER ELECTRIC - Schild, Ø 30, 40x43mm, EMERGENCY STOP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KN205
Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901915201
Sonepar Artikelnummer
121164969
Hersteller Artikelnummer
9001KN205
Hersteller Typ
9001KN205
Hersteller Artikel Nr.:
9001KN205
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
rot
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
30 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
43 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.005 kg


