SCHNEIDER ELECTRIC - Schild, Ø 30, 40x43mm, START

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KN201
Wörtlicher Aufdruck - Start
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901915102
Sonepar Artikelnummer
121164963
Hersteller Artikelnummer
9001KN201
Hersteller Typ
9001KN201
Hersteller Artikel Nr.:
9001KN201
Wörtlicher Aufdruck:
Start
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
30 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
43 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.005 kg


