SCHNEIDER ELECTRIC - Schild - Ø 30 - 44 x 50 mm - PULL TO START/PUSH TO STOP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KN379
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901042402
Sonepar Artikelnummer
121164994
Hersteller Artikelnummer
9001KN379
Hersteller Typ
9001KN379
Hersteller Artikel Nr.:
9001KN379
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
30 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.005 kg


