Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schild - Ø 30 - 44 x 50 mm - unmarked

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schild - Ø 30 - 44 x 50 mm - unmarked

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KN300R

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Farbe - rot

  • Form - rechteckig

  • Außendurchmesser - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901915607

Sonepar Artikelnummer

121164984

Hersteller Artikelnummer

9001KN300R

Hersteller Typ

9001KN300R

Hersteller Artikel Nr.:

9001KN300R

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Farbe:

rot

Form:

rechteckig

Außendurchmesser:

30 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

44 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83100000

Gewicht:

0.005 kg

Schild - Ø 30 - 44 x 50 mm - unmarked - 9001KN300R