SCHNEIDER ELECTRIC - Schild Ø60 für Not-Halt-Taster, mit Schutzkragen ZBZ16.. Unbeschriftet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY9101M
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - gelb
Form - rund
Außendurchmesser - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481202161
Sonepar Artikelnummer
121176521
Hersteller Artikelnummer
ZBY9101M
Hersteller Typ
ZBY9101M
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY9101M
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Außendurchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Schild für Not-Halt-Taster. Durchmesser des Schildes 60mm. Farbe gelb. Kompatibel mit der Verwendung des Schutzkragens wie z.B. ZBZ1605. Beschriftung keine.


