SCHNEIDER ELECTRIC - Schild, rund Ø 60 -für Not-Halt/Not-Aus-Drucktaster, gelb, neutral

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY9101
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - gelb
Form - rund
Außendurchmesser - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389110099256
Sonepar Artikelnummer
120247076
Hersteller Artikelnummer
ZBY9101
Hersteller Typ
ZBY9101
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY9101
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Außendurchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Zubehör Schildträger 30 x 50 mm. Schild, rund DM 60 -für Not-Halt/Not-Aus-Drucktaster, gelb, neutral.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


