Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schild, rund Ø 90, für Not-Halt/Not-Aus-Drucktaster, gelb, neutral

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schild, rund Ø 90, für Not-Halt/Not-Aus-Drucktaster, gelb, neutral

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBY8101

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 90 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110099348

Sonepar Artikelnummer

120796026

Hersteller Artikelnummer

ZBY8101

Hersteller Typ

ZBY8101

Hersteller Artikel Nr.:

ZBY8101

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

90 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.005 kg

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie