SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 24x28mm Größe 1, Ø 16, mit neutralem Schild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB6YD21
Breite - 24 mm
Höhe - 48 mm
Lochdurchmesser - 16.2 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110948981
Sonepar Artikelnummer
121176331
Hersteller Artikelnummer
ZB6YD21
Hersteller Typ
ZB6YD21
Hersteller Artikel Nr.:
ZB6YD21
Breite:
24 mm
Höhe:
48 mm
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Bezeichnungsschildträger 24x48mm für Bezeichnungsschild 8x21mm ohne Beschriftung. Es ist Teil der Baureihe Harmony XB6 mit einem Durchmesser von 16 mm, kompakte Kunststoffdrucktaster, Schalter und Leuchtmelder.


