SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 24x28mm Größe 1, Ø 16, ohne Schild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB6YD20
Breite - 24 mm
Höhe - 48 mm
Lochdurchmesser - 16.2 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110948950
Sonepar Artikelnummer
121176330
Hersteller Artikelnummer
ZB6YD20
Hersteller Typ
ZB6YD20
Hersteller Artikel Nr.:
ZB6YD20
Breite:
24 mm
Höhe:
48 mm
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.


