SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30 x50mm o. Schild, für Ø 22 Geräte m. rundem Frontelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBZ33
Breite - 30 mm
Höhe - 50 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389110095852
Sonepar Artikelnummer
120250402
Hersteller Artikelnummer
ZBZ33
Hersteller Typ
ZBZ33
Hersteller Artikel Nr.:
ZBZ33
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Schildträger 30 x 50 mm. Schildträger 30 x 50 mm o. Schild, für DM 22 Geräte m. rundem Frontelement. VPE 10. Für Schilder 18 x 27 mm. Für Frontelemente rund und quadratisch.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


