SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild ARRET D'URGENCE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY2130
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Sprache des Aufdrucks - Französisch
Farbe - gelb
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110093018
Sonepar Artikelnummer
121176486
Hersteller Artikelnummer
ZBY2130
Hersteller Typ
ZBY2130
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY2130
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Sprache des Aufdrucks:
Französisch
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


