SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild ARRET-MARCHE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY2166
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Sprache des Aufdrucks - Französisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110093742
Sonepar Artikelnummer
121176488
Hersteller Artikelnummer
ZBY2166
Hersteller Typ
ZBY2166
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY2166
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Sprache des Aufdrucks:
Französisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


