SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild EMERGENCY STOP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY2330
Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389110094053
Sonepar Artikelnummer
120795190
Hersteller Artikelnummer
ZBY2330
Hersteller Typ
ZBY2330
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY2330
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


