SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY2147
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I"
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110840568
Sonepar Artikelnummer
121176487
Hersteller Artikelnummer
ZBY2147
Hersteller Typ
ZBY2147
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY2147
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I"
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg


