SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild MARCHE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY2103
Wörtlicher Aufdruck - Start
Sprache des Aufdrucks - Französisch
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110093384
Sonepar Artikelnummer
121176481
Hersteller Artikelnummer
ZBY2103
Hersteller Typ
ZBY2103
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY2103
Wörtlicher Aufdruck:
Start
Sprache des Aufdrucks:
Französisch
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


