SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild OFF-ON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY2367
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110094176
Sonepar Artikelnummer
120795192
Hersteller Artikelnummer
ZBY2367
Hersteller Typ
ZBY2367
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY2367
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


