SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, mit Schild STOP-START

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY2366
Wörtlicher Aufdruck - Start
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110124927
Sonepar Artikelnummer
121176507
Hersteller Artikelnummer
ZBY2366
Hersteller Typ
ZBY2366
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY2366
Wörtlicher Aufdruck:
Start
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


